曜日別特売

ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK100シリーズ

ダイナシリンダ エンドキープ 複動形 DDAK100シリーズ - コガネイ

シリンダ径Φ32~125 ISO規格に準拠した豊富なシリーズ構成と取付形式で、タイロッド中形シリンダの代名詞。

シリンダー径(Φmm)100作動方式複動形、ヘッド側またはロッド側ストロークエンドキープ機能付内容量1個
全162種類を絞り込む
ストローク(mm)
162種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53573266DDAK100X1000-HL1000
102,850
92,980
102,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573275DDAK100X1000-HL-2-ZC130A21000
114,340
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573284DDAK100X1000-HL-31000
106,150
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573293DDAK100X1000-HL-3-CS11TB21000
111,670
100,980
111,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573302DDAK100X1000-HL-3-ZC130B21000
113,850
102,980
113,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573318DDAK100X1000-RL-111000
109,450
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573327DDAK100X1000-RL-31000
106,150
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573336DDAK100X1000-RL-3-ZC130A21000
113,130
101,980
112,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573345DDAK100X1000-RL-71000
106,150
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573354DDAK100X1000-RL-ZC130A21000
109,830
98,980
108,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573363DDAK100X100-HL100
65,560
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573372DDAK100X100-HL-2-ZC130A2100
77,050
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573388DDAK100X100-HL-3100
68,860
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573397DDAK100X100-HL-3-CS11TB2100
74,380
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573406DDAK100X100-HL-3-ZC130B2100
76,560
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573415DDAK100X100-RL-11100
72,160
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573424DDAK100X100-RL-3100
68,860
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573433DDAK100X100-RL-3-ZC130A2100
75,840
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573442DDAK100X100-RL-7100
68,860
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573458DDAK100X100-RL-ZC130A2100
72,540
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573467DDAK100X150-HL150
67,100
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573476DDAK100X150-HL-2-ZC130A2150
78,590
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573485DDAK100X150-HL-3150
70,400
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573494DDAK100X150-HL-3-CS11TB2150
75,920
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573503DDAK100X150-HL-3-ZC130B2150
78,100
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573512DDAK100X150-RL-11150
73,700
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573528DDAK100X150-RL-3150
70,400
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573537DDAK100X150-RL-3-ZC130A2150
77,380
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573546DDAK100X150-RL-7150
70,400
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
53573555DDAK100X150-RL-ZC130A2150
74,080
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573564DDAK100X200-HL200
68,640
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573573DDAK100X200-HL-2-ZC130A2200
80,130
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573582DDAK100X200-HL-3200
71,940
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573598DDAK100X200-HL-3-CS11TB2200
77,460
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573607DDAK100X200-HL-3-ZC130B2200
79,640
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
53573616DDAK100X200-RL-11200
75,240
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573625DDAK100X200-RL-3200
71,940
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573634DDAK100X200-RL-3-ZC130A2200
78,920
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573643DDAK100X200-RL-7200
71,940
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573652DDAK100X200-RL-ZC130A2200
75,620
67,980
74,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573668DDAK100X250-HL250
70,290
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573677DDAK100X250-HL-2-ZC130A2250
81,780
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573686DDAK100X250-HL-3250
73,590
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573695DDAK100X250-HL-3-CS11TB2250
79,110
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573704DDAK100X250-HL-3-ZC130B2250
81,290
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573713DDAK100X250-RL-11250
76,890
68,980
75,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573722DDAK100X250-RL-3250
73,590
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573738DDAK100X250-RL-3-ZC130A2250
80,570
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573747DDAK100X250-RL-7250
73,590
66,980
73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
53573756DDAK100X250-RL-ZC130A2250
77,270
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする