尿石ジェル

尿石ジェル 鈴木油脂工業(SYK)

液性中性(pH1) 種別ジェル状尿石除去剤 主成分塩酸、増粘剤 使用量(標準)1便器あたり100~150g 使用濃度原液
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49592357 S-2540 1箱(1kg×6本)
13,200
 
 
取扱い終了

返品不可
49592366 S-2541 1箱(4kg×4本)
24,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする