メディカルフロアワックス

メディカルフロアワックス リスダンケミカル

出光のコーキンマスター(抗菌・防カビ・防藻剤)を配合し、細菌・カビを増殖させない優れた抗菌・防カビ効果を実現。
耐久性・耐水性にも優れているので、病院や介護施設、食品売り場のフロアに最適。
従来の定期清掃を行っていフロアに、塗布するだけで「病原性微生物」が発生・生育・増殖できない床環境を長期間持続させることができます。

用途
フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
Pタイル・長尺シートほか化学床全般
使用方法
(1)床面のホコリを取り除き、キレイに剥離または洗浄します。
(2)水拭きをして床面の洗剤分を取り除き、完全に乾かします。
(3)ワックスマンDX等の塗布機やモップを使用し、薄くムラなく塗布します。
(4)完全に乾かします。(約30分~1時間)
(5)使用後のワックスマンDX等の塗布機やモップは、すぐに水洗いしてください。ワックス分が固まると次回から使用できなくなる恐れがあります。
液性水性 成分合成樹脂・抗菌剤 標準使用量360m2/4L 内容量1本(4L)
注意
※塗布後は十分に乾燥するまで歩行しない。
※他の床仕上剤や洗剤と混ぜない。
※床材によっては均一に仕上がらない場合や、密着しない場合があるので、必ず目立たない所で試してから使用する。
※床面が5℃以下の時は、パウダー現象を起こす恐れがあるので、塗布を中止する。
※必ずビニール手袋を着用する。
※使用後容器は密栓し、直射日光や40℃以上の高温を避けて保管する。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49595218 -
11,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする