リボーン

リボーン リスダンケミカル

速効浸透性で、架橋を強力分解します。
低発泡性で作業性がよく、汚水回収もラク。
ぬれ性に優れ、剥離ムラを抑制します。

用途
Pタイル・クッションフロア・長尺シート等の化学床材
フローリング床・シールしてある木床等の木質フロア全般
使用方法
(1)床のホコリを取り除き、ゴム手袋を着用してください。
(2)リボーンを水で2倍~5倍に薄め、モップで床全体にムラなく押し付けるように塗布してください。
(3)5分~10分放置した後、(乾いてしまった場合は、水を塗布します)ポリッシャーを使用しワックスを取り除き汚水を回収してください。
(4)モップで水拭きをして、洗剤分を完全に取り除いてください。
(5)床を乾燥させてワックスを塗布してください。
液性アルカリ性 成分非イオン活性剤、グリコール系溶剤 希釈倍率2倍~10倍
注意
※用途以外には使用しない。特にうるし塗装品、革製品、ピアノ、美術工芸品、衣類には使用しない
※他の洗剤等と混ぜない。
※床材によっては塗装をおかしたり、床材を傷める場合があるので、必ず目立たない所で試してから使用する。
※必ずビニール手袋を着用する。
※使用後容器は密栓し、直射日光や40℃以上の高温を避けて保管する。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49595272 - 1缶(18L)
26,500
 
 
取扱い終了

返品不可
49595288 - 1本(4L)
7,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

剥離作業の手順
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/671/
2023-03-02

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする