UNGER(ウンガー)
nLite ハイモッド エクステンションポール
最高に優れた剛性と超軽量性。
最長20mまでの作業をされるかたにおすすめ。
材質
ハイモッドカーボン
質量(g)
0.7
タイプ
2段
全長(m)
3.4
収納時寸法(mm)
1.91
強度(GPa)
180
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49603846
UC35G
¥
203,330
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください