UNGER(ウンガー) UNGER(ウンガー)の 清掃用品 UNGER(ウンガー)の 掃除用具 UNGER(ウンガー)の その他掃除用具 バイサ バーサ バイサ バーサ 注文コード 49606558 ウォッシャーとスクイジーが背中合わせで一対になったコンビスクイジー。 ポールに取り付けて使用すると便利です。 内容量1セット お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 VP250 VP350 VP450 寸法(cm) 選択解除 253545 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 49606558 VP250 25 ¥13,480 ¥8,998 ¥8,998 ¥9,898 (税込) 5日以内出荷返品不可 49606567 VP350 35 ¥14,450 取扱い終了返品不可 49606576 VP450 45 ¥15,930 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 掃除用具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 便座クリーナー用SC-450RI-B SARAYA(サラヤ) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 便座クリーナー用SC-450RI-W SARAYA(サラヤ) 税込¥6,598 ¥5,998 バスケットへ 丈夫なぞうきん 厚手 業務用 中村 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 丈夫なぞうきん 厚手 業務用 中村 税込¥2,198~ ¥1,998~ ダークカラーぞうきん 中村 税込¥768~ ¥698~ ほうきちりとりセット ホワイト SC-ZX-0057 幅255×奥行210×高さ75 CRECOTE 税込¥5,498 ¥4,998 バスケットへ ハンドル付きタワシ 日本クリンテック 税込¥428~ ¥389~ ベランダ・玄関ブラシ アイセン 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 使い捨てバス用スポンジ洗剤付15個入 オカザキ 税込¥362 ¥329 バスケットへ ハンディ ベランダ・玄関ブラシ 交換用 アイセン 税込¥384 ¥349 バスケットへ ハンディ ベランダ・玄関ブラシ アイセン 税込¥659 ¥599 バスケットへ ベランダ・玄関ブラシ 交換用 アイセン 税込¥549 ¥499 バスケットへ ウエス ハードワイプアルファ ブルー ロール (2巻入) 橋本クロス 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ウエス ハードワイプアルファ ブルー 4ツ折 60枚×18袋(1080枚) 橋本クロス 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ ACE 色メリヤスウエス WING ACE 税込¥6,378 ¥5,798 バスケットへ タッチレストイレクリーナー テラモト 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ 流せるトイレ用ウェットシート30枚入 テラモト 税込¥219 ¥199 バスケットへ ガラス拭き名人 日翔 税込¥483 ¥439 バスケットへ ネコの手 スキマクリーン 本体+替シート5枚 日翔 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ サーキュレーター掃除ブラシ 曲がるタイプ オーム電機 税込¥428 ¥389 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具その他掃除用具 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります ホウキ チリトリ ホウキ・チリトリセット ブラシ モップ ワイパー スポンジ たわし 掃除シート フローリングワイパー ハンディモップ 粘着クリーナー 雑巾・クロス・ふきん 掃除手袋 掃除スリッパ 清掃トング 熊手 掃除ヘラ 溝さらえ バケツ タライ メンテナンスカート 空缶/ペットボトルつぶし器 その他掃除用具 シェアする マイページ 最近見た商品