曜日別特売

ハイパフォーマンスダスト棒 交換用パッド

ハイパフォーマンスダスト棒 交換用パッド - ラバーメイド

自由に角度が曲がり、届きにくい場所や隙間のホコリを除去!
医療現場で使用されている高度なモップをご家庭でもお使いいただけます。
糸くずが出にくく、チリも逃さない除塵用パッド。
93度までの水温で洗濯可能なため、漂白剤を使わなくても殺菌が可能。
糸くずが出にくく、チリも逃さない除塵用パッド。

適合本体FGQ85200-WH00厚さ(mm)30質量(kg)0.2奥行(mm)90横(mm)550繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※交換用パッド。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49614285FGQ85300-WH00550
2,750
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする