曜日別特売

インパクト1

インパクト1 - UVEX(ウベックス)インパクト1 - UVEX(ウベックス)インパクト1 - UVEX(ウベックス)
(3件のレビュー)

抜群な耐摩耗性、耐切創性があります。手の甲部分にはラバーコーティングを施し、指関節部分の保護をしてくれます。

用途切創リスクのある重作業や工具操作。重度の機械的ストレスを伴う作業採鉱作業穴の掘削大型重量ツールの取り扱い石油天然ガス業界建設業イエロー厚さ(mm)1.2~1.8材質/仕上素材:HPPE、ガラス、ナイロン、コーティング:グリップ仕上げを施したニトリルゴム規格EN388(CE 4543)入数(双)1内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495823476059869L25
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
495823566059868M24
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
返品不可
495823656059867S23
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-10-20
用途: ハツリ、草刈、コンクリートカッター
建設業・工事業

手の甲が大きめです。
海外のブランドなので、サイズに関しては試着出来る人は試着してみた方がいいと思います。
手の甲の部分のプロテクターのゴムの縫製が3回ほど使用したらほつれました。

2021-11-07
用途: 草刈り
建設業・工事業

手の甲の縫製が2回ほど使用したらほつれてしまいました。
前回購入したものはそんなことが無かったので、残念です。
そのまま使い続けていますが、正直なところ、交換して欲しいです。

2021-09-20
用途: 手の甲のサイズが大きい
大石電化サービス建設業・工事業

手の甲のサイズが大きめなので、掌周辺が動きます。
ワンサイズ小さいものを購入し直そうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする