曜日別特売

プロファサーム XB40

プロファサーム XB40 - UVEX(ウベックス)
(1件のレビュー)

快適な装着感があり、良好な断熱性もあります。切創を効果的に防止します。

用途鋳造。プラスチック加工。金属加工業界。鉄鋼業界。サイズ3L材質手袋:テリー織コットン、コーティングなし機能断熱ベージュトラスコ品番819-9411厚さ(mm)1.4~2.0質量(g)390規格EN388(1241)、EN407(X2XXXX)入数(双)1全長(cm)40中指長(cm)8耐熱温度(℃)250手のひらまわり(cm)27.9耐摩耗性1耐切創性2耐突刺し性1耐引裂き性4各種認証EN407認証品内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐熱温度(℃)
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49582094605957125040
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49582094
2019-07-24
用途: アルゴン溶接に使用
有限会社晃栄工業

でかすぎてTIG溶接には、まったく向いていない残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする