一眼型保護メガネ アイボ(替レンズ)

一眼型保護メガネ アイボ(替レンズ) UVEX(ウベックス)

ウベックス アイボ用の替えレンズです。

用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○ レンズ色クリア トラスコ品番819-0786 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート 質量(g)22 レンズ厚さ(mm)2.9 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49581333 9160255
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする