一本爪レーキ

一本爪レーキ カネコ総業
(1件のレビュー)

家庭菜園・ガーデニングの土おこしに便利です。

柄長さ(mm)300 材質ラミン柄、ニス塗木材 頭部寸法(mm)65×160 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50958705 121082
オープン
939
1,033 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50958705
2019-08-09
用途:
牡蠣殻に付いた付着物を取り除く作業に使用
株式会社 山一水産 様 (製造業)

養殖した牡蠣には貝など様々な付着物がついています。それらを除去するにはこのレイキが不可欠です。毎日、一日中使用するので定期的に壊れてしまいます。軽くて壊れにくいものがあればいいのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする