おいしい緑茶(京都の銘水使用)

おいしい緑茶(京都の銘水使用) MRI
(2件のレビュー)

京都の銘水でまろやかで清涼感のある香り豊かな味に仕上げたおいしい緑茶

原材料緑茶、ビタミンC 容量(L)2 シリーズおいしい緑茶 容器ペットボトル 本数6 内容量1箱(2L×6本)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49653564 -
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49653564 - 75936359 - - すばらしいお茶 500mL サンガリア 75936359 すばらしいお茶 500mL サンガリア 1ケース(500mL×24本) 2,998 税込3,238 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49653564
2022-09-07
用途:
事務所の来客用のお茶
建設業・工事業

価格の割にはお茶の味がある。
ラベルに切り込み線がない為、剥がすのが大変手間がかかる。

対象商品:
49653564
2019-07-02
用途:
家族全員であっという間に飲んでしまいます。
サービス業

お茶の濃さが濃過ぎず薄め過ぎす丁度いいので、良品です。
頼んでからの配送も早いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする