絶縁ドライバーセット

絶縁ドライバーセット SIGNET(シグネット)

S2鋼、黒染加工処理
プラス・マイナスがグリップ頭部に刻印されていますIEC60900規格適合
通電状態での作業時、身体への感電を防ぎ、作業者の安全を守ります。

質量(g)525 ケース寸法(mm)280×190×45 商品構成セット品 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード セット内容 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49691547 E81205 絶縁マイナスドライバー0.6×3.5×100mm(E30206)・0.8×4.0×100mm(E30208)・1.0×5.5×125mm(E30210)、絶縁プラスドライバーPH1×80mm(E30401)・PH2×100mm(E30402)
3,950
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする