曜日別特売
モノタロウ

接着剤 車止め用

接着剤 車止め用 - モノタロウ接着剤 車止め用 - モノタロウ接着剤 車止め用 - モノタロウ
(51件のレビュー)

チューブタイプのため作業が容易です。水性タイプなので火災の危険がありません。
1本で60cmのブロック約4・5本接着できます。

粘度
85±15Pa・s(20℃)
※TV-10H型,7号,10rpm,1min
用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着主な用途コンクリート製車止めブロックとコンクリート・アスファルト下地の接着成分アクリル樹脂系エマルション形グレー比重1.57±0.1接着強度(N/mm2)2.3危険物の類別非危険物主なワークパーツ販売区分業務用内容量1本(1kg)
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。5℃以下の場合は使用できません。降雨、降雪のおそれのある場合は施行出来ません。5~35℃の日光の当たらない冷暗所に保管して下さい。凍結すると使用できなくなります。作業後は手洗いをしてください。子供の手の届かないところに保管してください。皮膚・目に付着しないようにして下さい。誤飲した場合は、直ちに医師の診断を受けてください。その他使用中に身体に異常を感じた時は直ちに使用を止め、安静にして、必要に応じて医師の診断を受けてください。詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)を参照してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49694225-
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

接着剤 車止め用.
この動画は、23が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:51
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: パーキングブロック据え付け
株式会社森田工務店

もう少し固い方が使いやすく思いますが、大変役に立ちました。

2026-03-10
用途: 駐車場の車止め固定
サービス業

十分な強度が確保出来て固定できる  もうすこし大容量品が有ればもっと良い

2026-02-23
用途: 接着作業

強い接着力で個体が安定しピンも打ちやすいが粘度が高い

2026-02-01
用途: ソフトコーンをアスファルト舗装に接着
運輸・通信業

最強寒波の時に、分厚く塗った為になかなか乾きませんでした。
真夏であれば、違い結果だ出たと思います。

2025-08-28
用途: 車止めの固定
製造業

駐車場に車止めがなかったので他所でコンクリート製のものを購入。そのままだとタイヤが乗るたびにずれてしまうので固定のために購入しました。思ったより量も多く、施工も簡単にできました。

2025-07-29
用途: 車止め用
建設業・工事業

アンカーとこの接着剤を使用しています。通常はずれることはないですし、コスパは良いのでリピートします。

2025-05-22
用途: 車止めブロックの設置
有限会社嶺望建設

市販の製品より値段が安く、若干柔めでとても使いやすいです。

2025-04-06
用途: 工事で使用

水止縁石の接着に使用しました。問題ありませんでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

建築用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする