ノンプリズムトータルステーション

ノンプリズムトータルステーション STS
(1件のレビュー)

圧倒的なコストパフォーマンスを実現したハイスペックノンプリズム・トータルステーションです。
座標、杭打ち、対辺、面積、REMなど多彩な応用測定が可能です。
測距精度は±(2+2ppm×D)mmと高精度(1素子プリズム使用時)
より正確な測量を実現する自動補正機構内蔵しています。
内蔵メモリーに約50000点保存可能です。

用途土木、建築、測量に 仕様JSIMA(日本測量機器工業会)検査書発行可(有料) トラスコ品番410-6679 質量(kg)5.6 最小表示1″、5″、10″を選択可 倍率30倍 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×195×345 保護等級IP54 測定範囲(m)約5000(1素子プリズム使用時) 最短合焦距離1.8m 最小表示(°)1または5選択 内容量1セット
注意
※三脚はSTS-OTを選択して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49724623 TSS200S
842,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2021-02-24
用途:
土木測量
建設業・工事業

購入して数ヶ月。霧雨が降り5分程度使用。基盤の中に水滴が入り、修理不可能と言われ、泣き寝入り。お勧めしません。

16人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セオドライト(角度測量器)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/555/
1人が参考にしています
2022-10-12

「水平器・水準器・墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする