大谷塗料 セーフティーワルツ ネオデラック 6060艶有セット

大谷塗料 セーフティーワルツ ネオデラック 6060艶有セット - 大谷塗料

外部用塗料にとって重要な材の動きに追従する塗膜の伸びと強度を持ち、さらに退色防止機能により長期にわたって木部を保護し美観を保ちます。

用途木部用クリヤー塗料特性艶有セット内容A液(4kg)、B液(4kg)主な用途危険等級乾燥時間(時間)16以上使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性塗回数1~2回標準塗布量(g/m2)80~100内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49731352-
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする