KSステンレス防鼠材

KSステンレス防鼠材 - 国元商会KSステンレス防鼠材 - 国元商会
(3件のレビュー)

オールステンレス製(SUS304)なので、腐食の心配がなく半永久的。
開口率は74%、通気量を十分確保。
釘打ちで簡単に取付できるので、施工時間が大幅に短縮可能。

内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4975754815412001000×35×15L型
オープン
889
978(税込)
当日出荷
4975755715412101000×35I型
オープン
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49757557
2022-02-04
用途: 鼠侵入防止
建設業・工事業

土台と、基礎の隙間から、家鼠等の小動物の侵入防止と、換気を阻害しない物を探してました。結構しっかりしてましたが、幅が少し短い。ステンレスなので分かるが、もう少し安価だと使用頻度は増えると思う。

2が参考にしています
対象商品 : 49757557
2020-11-10
用途: サイディングと水切り金具の隙間の閉塞に

サイディングと水切り金具の間の隙間にコウモリが入り込んでいたので、閉塞用に使用。
加工時の問題なのか、製品自体が平行ではなく若干湾曲しているため、嵌め込みでの作業でないと隙間対策には少し問題がある。
また、加工油か防錆油が残ったままなので、接着剤やシリコンシーラント等で固定する場合は脱脂が必要となるため、かなり手間である。
せっかく材質がステンレスなのだから、用途的に考えても脱脂状態での出荷として欲しい。

7が参考にしています
対象商品 : 49757548
2020-05-20
用途: 床下工事
サービス業

長さ(1m)はちょうどいいけど高さ(35mm)は微妙。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする