スイングUSB充電タップ

スイングUSB充電タップ サンワサプライ

USBポートが4個あるので、4台同時にスマートフォンやタブレット、USB機器の充電が可能です。
AC電源の差込口が1個ついているので、コンセントを塞がずに使用することができます。
プラグは折りたたんで収納でき、コンパクトに持ち運びができます。

定格出力DC5V・2A+2A(4ポート合計最大4Aまで) USBポート数4 適合機種各社スマートフォン、タブレット 質量(g)110 周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×109×22.5 定格容量240V(1500Wまで) 電源(AC V)100~240 コネクタ(USB)Aタイプ 差込口1個 内容量1個
注意
※タブレット充電時は各ブロックで1台ずつ(合計2台)で充電してください。最大出力は合計4Aまでとなりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49764295 TR-AD3USBBK ブラック 64-0895-43
4,500
 
 
取扱い終了
49764304 TR-AD3USBW ホワイト 64-0895-44
4,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

サンワサプライ スイングUSB充電タップ

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする