WEBカメラ

WEBカメラ サンワサプライ
(1件のレビュー)

USBビデオクラス(UVC)対応なのでドライバが不要です。パソコンに接続するだけで動作します。
アルミボディーが美しい高級感のある仕上げになっています。
重量感のある金属スタンドで、大型液晶ディスプレイにもがっちり固定可能です。
据置きにしたり、ディスプレイを挟んで固定もできる、2WAYスタンドです。
360°回転ヘッドでどんな向きでもカメラを固定できます。
カメラ本体にマイクを内蔵しています。ヘッドホンなしでもビデオチャットが楽しめます。
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
Skypeなどの各種ビデオチャットに対応しています。

インターフェースUSB Ver.2.0 準拠(Aタイプコネクタ オス) 仕様最短接写距離:3cm、明るさ・絞り・コントラスト:自動調整 付属品取扱説明書 ブラック 質量(g)120 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)※Intel Core 2 Duo 2.4GHz以上、2GBMB以上のメモリ、1GB以上のハードディスク空き容量、USBポートに1つの空き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×78×98 レンズF1.8f=3.8mm センサーCMOS500万画素 消費電力(mA)200 最大解像度2592×1944 ホワイトバランス自動調整 フォーカス手動調整 画素数500万画素 最低被写体照度(Lux)30以上 フレームレート最大30fps 内容量1個
注意
※インターネット接続の際にルーター、ファイヤーウォールをご使用の場合、 ビデオチャットなどのインターネットを利用した機能が使用できない場合があります。
※サンワサプライではUSBカメラ本体のみサポートしています。Skypeなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは行っていません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49764408 CMS-V40BK
7,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49764408
2018-11-03
用途:
スカイプにて使用
株式会社エース設計 様 (建設業・工事業)

画像が大きくて使いやすい!外国にいる社員と通信するのに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする