バルーン投光機 ガソリンエンジン発電機搭載

バルーン投光機 ガソリンエンジン発電機搭載 新ダイワ

全光束(Lm)110000×1 消費電力(W)(ランプ)1000×1、(ファン)32/28 仕様マスト/(段数)3段、(落下防止装置)ストッパーピン、台車/(アウトリガー)跳ね上げ式・2本 材質(マスト)硬質アルミニウム 車輪径(Φmm)300 安定器ピーク進行形 ファンAC軸流 過熱保護装置サーモスタット 昇降方式手動ウインチ 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
周波数(Hz)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49762134 SBL133EG-AF 全光 50
1,571,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49762143 SBL133EG-BF 全光 60
1,571,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49762152 SBL133EG-AS 反射 50
1,604,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49762168 SBL133EG-BS 反射 60
1,604,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49762177 SBL132IE-YAF 全光 50
1,724,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
49762186 SBL132IE-YBF 全光 60
1,724,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49762195 SBL132IE-YAS 反射 50
1,732,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
49762204 SBL132IE-YBS 反射 60
1,732,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする