LEDバルーン投光機(三脚スタンド式) 発電機なし
三脚スタンドとバルーンヘッドを組み合わせたセット商品です。
電源は家庭用コンセント(AC100V)が使用できます。
全光束(Lm)11700/23400
ランプの種類LED
消費電力(W)120(40×3灯)、240(40×6灯)
定格消費電力(W)145/255
仕様マスト:段数/2段
材質スチール
質量(kg)バルーンヘッド/7.2、三脚スタンド/9(バルーン除く)
電源AC100V、50/60Hz
内容量1台
注意
※ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。