シンロイヒ
ルミノサイン
ルミノサインは非水分散型アルキド樹脂ワニスと蛍光顔料を組み合わせた使いやすい蛍光塗料です。
30gの小瓶タイプなので、どなたでも気軽に簡単に蛍光塗装が可能です。
特性
蛍光
タイプ
1液性
指触乾燥時間(分)
30(20℃)
希釈剤
塗料用シンナー
塗布方法
刷毛、吹付、エアレス、ローラー
有機溶剤中毒予防規則
第三種有機溶剤含有物
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
半硬化乾燥時間(時間)
2(20℃)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(30g×12個)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49823025
214CE
スカーレット
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49823034
214CF
グリーン
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49823043
214CG
レッド
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49823052
214CH
オレンジ
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49823068
214CJ
レモン
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49823077
214CK
イエロー
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49823086
214CL
ピンク
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49823095
214CM
ブルー
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
49823104
214CN
ホワイト
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください