曜日別特売

水性反射塗料 (アクアビームライト)

水性反射塗料 (アクアビームライト) - シンロイヒ
(1件のレビュー)

昼間・夜間・雨天の条件下でも車のヘッドライトや懐中電灯の光を反射する、透明タイプの水性反射塗料です。
透明タイプの塗料なので、下地塗料の色で光る、下色を生かした仕上がりができ、また、水性なので環境に優しく安全です。

危険物の類別非危険物
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
498245382000FA1缶(1kg)クリヤー
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
498245472000FC1缶(4kg)クリヤー
オープン
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
498245562000FB1缶(1kg)シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
498245652000FD1缶(4kg)シルバー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49824538
2022-11-04
用途: 油彩絵画の表面に塗る
その他業種

アクアビームライト透明を買ったが。説明書も何もついてない。薄める液は何ですか.水性だから水でOKですか。販売店の説明欄には塗料用シンナーで薄めるとかいてあるが。

MonotaROからの回答

ご利用いただきありがとうございます。水性のため、うすめ液ではなく水をお使いください。宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする