曜日別特売

スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3

スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3 - SUZUKID(スズキッド)スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3 - SUZUKID(スズキッド)スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3 - SUZUKID(スズキッド)スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3 - SUZUKID(スズキッド)スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3 - SUZUKID(スズキッド)スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3 - SUZUKID(スズキッド)スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3 - SUZUKID(スズキッド)スターロード電気溶接棒(鉄用一般)B-3 - SUZUKID(スズキッド)
(6件のレビュー)

基本的軟鋼用被覆アーク溶接棒。

伸び(%)17以上
注意
※ご使用の前にお使いになる溶接機の取扱説明書を必ずお読み下さい。
※溶接時のアーク光は直接見ないで下さい目を傷めますので遮光面を使用して下さい。
※溶接箇所は高温です火傷に注意して下さい。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
棒径(Φmm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49817452PB-381箱(500g)1.6ライムチタニア系
1,880
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
49817477PB-391箱(500g)2.0ライムチタニア系
1,850
1,198
1,318(税込)
当日出荷
49817495PB-401箱(500g)2.6ライムチタニア系
1,720
1,098
1,208(税込)
当日出荷
49817522PB-411箱(500g)3.2ライムチタニア系
1,570
999
1,099(税込)
当日出荷
49817556PB-421箱(500g)4.0ライムチタニア系
1,310
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49817468PB-441箱(1kg)1.6ライムチタニア系
3,680
2,398
2,638(税込)
当日出荷
49817486PB-451箱(1kg)2.0ライムチタニア系
3,280
2,598
2,858(税込)
当日出荷
49817504PB-461箱(1kg)2.6ライムチタニア系
2,850
1,998
2,198(税込)
当日出荷
49817538PB-471箱(1kg)3.2ライムチタニア系
2,580
1,898
2,088(税込)
当日出荷
49817565PB-481箱(1kg)4.0ライムチタニア系
2,010
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49817513PB-521箱(1.5kg)2.6ライムチタニア系
2,650
2,598
2,858(税込)
当日出荷
49817547PB-531箱(1.5kg)3.2ライムチタニア系
2,310
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
54581374PB-371個1.4ライムチタニア系・JIS/D4303相当
2,250
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
54581390PB-431個1.4ライムチタニア系・JIS/D4303相当
3,590
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49817452
2024-01-21
用途: 棚の溶接作業
自動車・二輪車・自転車関連業

板厚2-4ミリの溶接作業に使用しましたが、溶接の溶け込みも良く仕上がりも満足しています。容量も2kg有りコスパも最高です。

対象商品 : 49817556
2022-09-20
用途:
自動車・二輪車・自転車関連業

初めて購入しました。まあまあよかったです。ありがとうございました。

対象商品 : 49817468
2021-04-29
用途: 車両補修に
株式会社布施興業サービス業

トラックの部品やコンテの補修に使いますが、とてもよく溶けて扱いやすいです。

対象商品 : 49817452
2022-01-12
用途: 薄肉材へ使用を見る

薄肉(0.8mm)材へ使う予定で調べるが調べ中納得するも。
手元へ届いたケースへ記載が薄く内容が把握が出来ないことがわかり。
大変と思う。

対象商品 : 49817522
2017-05-23
用途: 溶接

値段と使いやすさが一番良いと思われます
一度試してからずっとこれです

対象商品 : 49817504
2018-03-20
用途: ダンプの荷台の床を溶接

溶接が下手でも綺麗に溶接が出来ました、いい製品ですね。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする