225mm ホースクランプ プライヤー(先曲り)

225mm ホースクランプ プライヤー(先曲り) エスコ

先端チップ360°スイベル式。

用途フラット型(平板)ホースクランプ用 エスコ品番EA463PH-3 全長(mm)225 溝幅(mm)【チップ】3 外径(Φmm)【チップ】18 内径(Φmm)【チップ】13 グリップ長さ(mm)86 質量(g)308 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49939663 EA463PH-3
4,220
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする