エスコ エスコの 配管・水廻り設備部材 エスコの バルブ エスコの ボールバルブ Rc 3/4” ボールバルブ(ステンレス製) Rc 3/4” ボールバルブ(ステンレス製) 注文コード 49954284 エスコ品番EA470AE-6 材質(本体)ステンレス バルブ種類ボールバルブ 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA470AE-6 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 49954284 EA470AE-6 オープン ¥5,890 ¥5,890 ¥6,479 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 配管工事を支える補助部材 バルブ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity AL8型アングルボールバルブGねじ×Gねじ オンダ製作所 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ 逆止弁付フルボアボールバルブ 平行おねじ オンダ製作所 税込¥4,838~ ¥4,398~ AU型ボールバルブ ユーボールGねじ×Gねじ オンダ製作所 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 逆止弁付フルボアボールバルブ Gねじ(ナット付アダプター) オンダ製作所 税込¥5,168~ ¥4,698~ チッコロアルファ 外X内ネジ型 ロック+開度指示 アソー 税込¥10,668 ¥9,698 バスケットへ チッコロアルファ 外X内ネジ型 パネル+ロック+開度指示 アソー 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ステンレスボールバルブ10K (UTBシリーズ) KITZ(キッツ) 税込¥21,978~ ¥19,980~ ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 アサヒAV 税込¥3,628~ ¥3,298~ (8) エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM50A セキスイ 税込¥25,278~ ¥22,980~ コンパクトボールバルブ パーカーハネフィン 税込¥2,528~ ¥2,298~ (2) AU13型ボールバルブ オンダ製作所 税込¥2,198~ ¥1,998~ CN26型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×ナット付アダプター オンダ製作所 税込¥2,858~ ¥2,598~ CN27型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) HIVP×Gねじ オンダ製作所 税込¥2,418~ ¥2,198~ CNW22型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター オンダ製作所 税込¥4,398~ ¥3,998~ CNWL7型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) ナット付アダプター オンダ製作所 税込¥3,518~ ¥3,198~ CNWL1型 ダブルロックバルブ(逆止弁無) オンダ製作所 税込¥3,188~ ¥2,898~ CBW7型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター 水用 オンダ製作所 税込¥3,958~ ¥3,598~ CBW1型 逆止弁付ボールバルブ 平行おねじ 水用 オンダ製作所 税込¥3,628~ ¥3,298~ CBW22型 逆止弁付ボールバルブ ナット付アダプター オンダ製作所 税込¥4,398~ ¥3,998~ CBW3型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所 税込¥2,858~ ¥2,598~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材バルブボールバルブ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「バルブ」にはこんなカテゴリがあります ボールバルブ 小型ボールバルブ グローブバルブ ゲートバルブ バタフライバルブ ニードルバルブ チェックバルブ(逆止弁) ストレーナー ダイヤフラムバルブ 電磁弁・電動弁 各種用途バルブ サイトグラス サイレンサ 減圧弁 安全弁 スチームトラップ 空気抜弁 ドレンセパレーター バルブ関連部品 シェアする マイページ 最近見た商品