エスコ エスコの 物流用品 エスコの 運搬機器 エスコの 運搬台車 125mm キャスター・自在金具(EA520BE-5用) ゴム車輪 125mm キャスター・自在金具(EA520BE-5用) 注文コード 49895448 旧EA520BE-5用替キャスター。 自在・ストッパー付。 エスコ品番EA520BE-205 形状自在 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ゴム 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA520BE-205 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 49895448 EA520BE-205 オープン ¥4,720 ¥4,720 ¥5,192 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 運搬台車 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity セフ台車交換用折畳みキャスター セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 税込¥7,588~ ¥6,898~ キャスターピット アラオ 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ カーストッパー ナカ工業 税込¥16,478~ ¥14,980~ カメレオンベルト ヨドノ 税込¥16,478 ¥14,980 バスケットへ PLA250用折り畳みハンドル カナツー 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ PLA250用固定ハンドル カナツー 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ タイヤチューブ HARAX(ハラックス) 税込¥1,758~ ¥1,598~ タイヤゴム HARAX(ハラックス) 税込¥2,198~ ¥1,998~ 301用ハンドル 石川製作所 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 大型樹脂運搬車カルティオビッグ (折畳ハンドルタイプ) TRUSCO 税込¥26,378~ ¥23,980~ (4) 樹脂ハンドカー(固定ハンドルタイプ)) サカエ 税込¥17,578~ ¥15,980~ Smarryアシスト台車網カゴ仕様(300kg台車)100W 両備テクノモビリティー 税込¥615,780 ¥559,800 バスケットへ ピッキングカート(ネスティング仕様) サカエ 税込¥93,478~ ¥84,980~ プレス製運搬車ドンキーカート(サイドハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO 税込¥30,778~ ¥27,980~ (2) スチール網台車(フットブレーキ付) 金沢車輌 税込¥36,278~ ¥32,980~ ライトメッシュカーX(クロス) ヨドノ 税込¥48,378 ¥43,980 バスケットへ 協働運搬ロボット サウザーベーシック Doog(ドーグ) 税込¥4,727,800 ¥4,298,000 バスケットへ 電動牽引車 DTR10 Bishamon(スギヤス) 税込¥835,780 ¥759,800 バスケットへ 電動アシスト台車 ラクサカ50 RT.ワークス 税込¥351,780 ¥319,800 台車 折りたたみ 取っ手付き サンワダイレクト 税込¥24,178 ¥21,980 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品運搬機器運搬台車運搬台車用部品・オプション台車用キャスター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります 台車用キャスター 運搬台車用ハンドル ブレーキ/ストッパー 天板/棚板 運搬台車用備品 運搬台車用部品 シェアする マイページ 最近見た商品