エスコ エスコの 物流用品 エスコの 運搬機器 エスコの 運搬台車 125mm 固定金具キャスター(EA520BK-2用) 125mm 固定金具キャスター(EA520BK-2用) 注文コード 旧EA520BK-2用替キャスター エスコ品番EA520BK-102A 形状固定 車輪径(Φmm)125 質量(g)約725 車輪PU 取付ピッチ(mm)98×56 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA520BK-102A 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 49895642 EA520BK-102A オープン 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 運搬台車 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity セフ台車交換用折畳みキャスター セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 税込¥7,588~ ¥6,898~ ドラム缶運搬車用パーツ TRUSCO 税込¥9,735~ ¥8,850~ PLA250用折り畳みハンドル カナツー 税込¥17,578 ¥15,980 バスケットへ PLA250用固定ハンドル カナツー 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ タイヤチューブ HARAX(ハラックス) 税込¥1,758~ ¥1,598~ タイヤゴム HARAX(ハラックス) 税込¥2,198~ ¥1,998~ 301用ハンドル 石川製作所 税込¥4,838 ¥4,398 バスケットへ 単管台車用保護グローブ @GLOVE 2 アラオ 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 新型カルティオオプション TRUSCO 税込¥7,165 ¥6,514 バスケットへ プレス製運搬車 均等荷重250 石川製作所 税込¥25,278~ ¥22,980~ スマート連結平台車(BIG) 75Φゴムキャスター 日東 税込¥5,388~ ¥4,898~ ハンドストッパー付スチール台車 SHBシリーズ 金沢車輌 税込¥21,978~ ¥19,980~ スチール台車”ダンディDシリーズ”(固定ハンドル式)悪路用キャスター仕様 悪路用エアータイヤタイプ ダンディ 税込¥63,778 ¥57,980 バスケットへ スワットカート TKG 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ スマート連結平台車 TKG 税込¥4,398 ¥3,998 バスケットへ 平台車収納台車(キット品) スペーシア 税込¥35,748 ¥32,498 バスケットへ 平台車収納台車(完成品) スペーシア 税込¥94,378 ¥85,798 バスケットへ 折りたたみイス収納台車 LION (ライオン事務器) 税込¥97,878~ ¥88,980~ スタッキングチェアー用台車 LION (ライオン事務器) 税込¥69,278 ¥62,980 バスケットへ 協働運搬ロボット サウザーベーシック Doog(ドーグ) 税込¥5,937,800 ¥5,398,000 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ物流/保管/梱包用品/テープ物流用品運搬機器運搬台車運搬台車用部品・オプション台車用キャスター 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります 台車用キャスター 運搬台車用ハンドル ブレーキ/ストッパー 天板/棚板 運搬台車用備品 運搬台車用部品 シェアする マイページ 最近見た商品