”セパドラ”

”セパドラ” - ベッセル

軸とグリップを分別して廃棄できる、環境に配慮したドライバーです。
内部にはリサイクル樹脂を使用しています。
グリップ表面のエラストマー樹脂が手にやさしくフィットし、トルクの伝達も向上します。

用途
あらゆるネジ締め作業に。
トラスコ品番
448-7192
材質
軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン+エラストマーの二層構造
軸径(Φmm)
8
全長(mm)
275
軸長(mm)
150
先端
マグネット入り
グリップ径(Φmm)
36
刃先
[[-]]8
内容量
1本
注意
※貫通ドライバーではありません。
※ハンマーでたたくと軸が抜けなくなったり、変形・破損の原因となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06788770550-8-150
オープン
¥559
¥615(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする