デモリション貫通ドライバー2SET
解体作業やメンテナンスなど過酷な作業に対応。
芯まで金属が通った頑丈なフルタング構造で強い打撃にも対応。
錆びにくいメッキ加工を施した金属軸を採用。
レンチ対応形状により強い力を掛けやすい設計。
- 用途
- 2ピース デモリッション貫通ドライバーセット。
- セット内容
- フィリップス(+):PH2・マイナス(-):5/16インチ
- 材質
- スチール、樹脂
- 寸法(cm)
- グリップ径/4
- 全長(cm)
- 28
- 入数(本)
- 2
- 内容量
- 1セット
注意
※ロットにより写真とデザインや色味、仕様が異なる場合がございます。商品説明動画
ドライバー の新着商品
カテゴリ






















