”スーパーフィットドライバー”(細軸タイプ)

”スーパーフィットドライバー”(細軸タイプ) - ANEX

軸径4mmの細軸タイプなので穴の奥にあるネジ回しに便利です。

用途
精密機器などの小ネジ回しに。
トラスコ品番
101-9880
材質
軸:クロムモリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂
全長(mm)
190
軸長(mm)
100
刃先
[[+]]1
RoHS指令(10物質対応)
対応
マグネットの有無
【先端マグネット】あり
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067873791540-1-100
¥520
¥339
¥373(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする