”クッショングリップドライバー”
精密分野でのねじ締めに最適です。
マイナスの刃先は狭い場所でもひっかからないストレートカットです。
細軸タイプです。
クロムバナジウム鋼、全身焼入です。
刃先は、メッキ層の厚みの影響を受けないブラックポイント加工です。
- トラスコ品番
- 371-0556
- 材質
- 軸:クロムバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン、エラストマー
- 全長(mm)
- 187
- 軸長(mm)
- 100
- 軸
- 丸軸
- 刃先
- [[+]]0
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 色(グリップ)
- 黒/赤
- マグネットの有無
- 【先端マグネット】あり
- 内容量
- 1本
ドライバー の新着商品
カテゴリ
















