A&D
ワイヤレス・マルチチャンネル温湿度計 増設用子機
ワイヤレス温湿度計AD-5663用増設子機
温度プローブを本体に簡単に取り付け可能
温度プローブのハンドルにフック穴付、プローブの取り付けに便利
液晶表示付、測定値と子機のチャンネル番号が確認可能
測定範囲
温度(TA)0~50度、 温度プローブ(T1・T2)-40~70度、 湿度(RH)20~90%RH
付属品
温度プローブ×2
使用温度範囲(℃)
0~50
電源
単3形アルカリ電池×2
最小表示
温度(TA)0.1度、 温度プローブ(T1・T2)0.1度、 湿度(RH)1%RH
ケーブル長(m)
2.5
表示範囲
温度(TA)-20~70度、 温度プローブ(T1・T2)-40~70度、 湿度(RH)5~99%RH
湿度設定範囲(%RH)
0~90 (ただし結露しないこと)
注意
※AD-5663の子機は電波法に基づく特定小電力機器の技術基準に適合、認可を取得しており、ご安心してお使いいただけます。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56397696
AD-5663-01(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1台
¥
30,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
49831958
AD-5663-01
1個
¥
8,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。