3チャンネルタイマー

3チャンネルタイマー A&D

3種類のタイマー時間を設定可能。
設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップ。
アラーム経過後は自動カウントアップ。
時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。
マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能

種別100時間形 電源単4形乾電池1本 機能カウントアップ、カウントダウン 表示形式デジタル タイマー設定(最大)99時間59分59秒、(最小)1秒 タイマー3チャンネル アラームブザー音:約30秒間/約70dB/距離10cm 内容量1個
注意
※ストラップは付属しません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49832055 AD-5701A
2,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49832055 AD-5701A 89577363 AD5701A AD5701A 3チャンネルタイマー(100時間形) A&D 89577363 3チャンネルタイマー(100時間形) A&D 1個 2,398 税込2,638 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする