エスコ
ユニバーサル バルブスプリングコンプレッサー
シリンダーヘッドの取り外しなしで、オーバーヘッドバルブスプリングの取り付け、取り外しができます。
エスコ品番
EA603GB-2
材質
鍛造鋼
幅(mm)
【固定つかみ部】18
全高(mm)
140
アーム長さ(mm)
78・85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50011438
EA603GB-2
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください