エスコ
薄型バルブスプリングコンプレッサー
シリンダーヘッドを取り外すことなく作業できます。
用途
OHV車用
エスコ品番
EA603GB-4
幅(mm)
【固定つかみ部】20
厚さ(mm)
20
全長(mm)
130
アーム長さ(mm)
92、95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50011456
EA603GB-4
オープン
¥
6,820
¥
7,502
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください