エスコ エスコの 作業工具 エスコの ドライバー/ビット エスコの ビット 5.0x 65mm [Hexagon]ドライバービット 片頭 ボールポイント 本数1 5.0x 65mm [Hexagon]ドライバービット 注文コード 50015683 全長(mm)65 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端形状ボールポイント 対辺寸法(mm)5 エスコ品番EA611BR-5 本数1 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 EA611BR-5 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 50015683 EA611BR-5 オープン ¥285 ¥285 ¥314 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください ビット の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity BD-4X ヘックスビット ビックス 税込¥7,698~ ¥6,998~ B-39X ヘックスビット ビックス 税込¥5,498~ ¥4,998~ B-35X ヘックスビット ビックス 税込¥6,378~ ¥5,798~ BH-4VX ヘックスビット ビックス 税込¥7,368~ ¥6,698~ B-35HX ヘックスビット ビックス 税込¥8,358~ ¥7,598~ B-31X ヘックスビット ビックス 税込¥5,498~ ¥4,998~ B-37X ダブル溝ヘックスビット ビックス 税込¥7,038~ ¥6,398~ BH-5VX ヘックスビット ビックス 税込¥8,358~ ¥7,598~ 1/4 ボールエンドソケットビット T30 JTC 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ タップ用ビットソケット ミトロイ 税込¥3,958 ¥3,598 ドライバービット DENSAN(ジェフコム) 税込¥549~ ¥499~ ドライバービット DENSAN(ジェフコム) 税込¥549~ ¥499~ ドライバービット DENSAN(ジェフコム) 税込¥549~ ¥499~ B-52C プラスビット/マイナスビット ビックス 税込¥4,288~ ¥3,898~ B-35H プラスビット ビックス 税込¥3,850~ ¥3,500~ B-16 プラスビット ビックス 税込¥5,278~ ¥4,798~ BD-4 プラスビット ビックス 税込¥6,048~ ¥5,498~ BH-5V プラスビット ビックス 税込¥5,498~ ¥4,998~ B-51 プラスビット ビックス 税込¥4,398~ ¥3,998~ B-12 プラスビット ビックス 税込¥4,618~ ¥4,198~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具作業工具ドライバー/ビットビット六角ビット/ボールポイントビット 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ビット」にはこんなカテゴリがあります プラスビット ビットセット マイナスビット 両頭コンビビット なめたネジはずしビット ビットホルダー 六角ビット/ボールポイントビット ヘックスローブビット ソケットビット(ナットセッター) ポジドライブビット 四角ビット ボックスビット トルクセットビット その他ビット シェアする マイページ 最近見た商品