13x154mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製)

13x154mm Eye & Eye スイベル(ステンレス製) エスコ

エスコ品番EA638FH-55 寸法d(mm)13 寸法a(mm)32 寸法l(mm)154 寸法b(mm)32 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用荷重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50128347 EA638FH-55 1400 ステンレス(SUS316)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする