62x19.0x9.0mm クイックリング(スチール/Zinc)
エスコ品番EA638H-9
材質スチール
質量(g)102.5
種類リングキャッチ
線径(Φmm)9
使用荷重(kg)900
寸法A(mm)19
寸法E(mm)26
表面処理亜鉛メッキ
内高(mm)62
口の開き(mm)11
内幅(mm)19
内容量1個
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50129135 | EA638H-9 | 50125662 | EA638CV-17 |
|
9.0x65mm クイックリング(鉄製) | エスコ | 1個 | ¥310 税込¥341 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |