39.5x13.0x 5.0mm クイックリング(ステンレス製)

39.5x13.0x 5.0mm クイックリング(ステンレス製) エスコ

エスコ品番EA638HA-5 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)21 種類リングキャッチ 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)450 寸法A(mm)13 寸法E(mm)16 内高(mm)39.5 口の開き(mm)6.5 内幅(mm)13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50129232 EA638HA-5
オープン
735
809 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする