129x29.5x 16mm クイックリング(スチール/Zinc)

129x29.5x 16mm クイックリング(スチール/Zinc) エスコ

エスコ品番EA638HD-13 材質スチール 質量(g)630 種類リングキャッチ 線径(Φmm)16 使用荷重(kg)2500 寸法A(mm)29.5 寸法E(mm)54 表面処理亜鉛メッキ 内高(mm)129 口の開き(mm)29.5 内幅(mm)29.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50129458 EA638HD-13
オープン
2,410
2,651 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする