65mm クイッククリップ(樹脂製)
エスコ品番EA638JG-111
幅(mm)32
全長(mm)65
色ブラック
材質(本体)プラスチック
種類スナップフック
全長×幅W(mm)65×32
リング内径(Φmm)24
口の開き(mm)20
質量(g/個)11
内容量1個
ワイヤー・スリング・吊具・バランサー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50131043 | EA638JG-111 | 64590427 | EA638JG-181 |
![]() |
8x80mm カラビナフック(アルミ/ブラック) | エスコ | 1個 | ¥355 税込¥391 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |