エスコ
2000g(1g) デジタルホームはかり(白)
種類
デジタルホームはかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
2
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
118×119
エスコ品番
EA715CB-17
目量(g)
1
ひょう量単位
kg
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50167188
EA715CB-17
オープン
¥
2,290
¥
2,519
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください