ハイトゲージ用スクライバ(EA725XF-1.2用)

ハイトゲージ用スクライバ(EA725XF-1.2用) エスコ
(4件のレビュー)

商品タイプパーツ品 エスコ品番EA725XF-11 寸法A:78mm、B:50mm、C:15.5mm、D:9mm、E:9mm 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50188723 EA725XF-11
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
50188723
2020-02-12
用途:
リピート購入。寸法を画像内に入れてほしい
製造業

店舗を探すと、取り寄せたりして時間がかかるものは、前もって、在庫として一つ持っておくことになりました。
履歴から購入したものを探すのも楽で、何度も足を運ばなくていいので本当に助かる。
ただ、商品説明に寸法が入っていないので、一番最初に買う時に大変だった。カタログの転用ではなく、きちんと寸法を入れてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。情報の改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
50188723
2018-12-06
用途:
ケガキ作業
農・林・水産業

刃先も鋭く、あらゆる素材に確実に正確にけがけます。全く問題ありません。

対象商品:
50188723
2018-07-17
用途:
メンテナンス
三京株式会社 様

手頃な価格で品物も思っていたものと変わりませんでしたので満足です。

対象商品:
50188723
2017-04-21
用途:
部品加工時の罫書き線、寸法制度測定
製造業

長年使用してきたハイトゲージのスクライバの先端が摩耗してきたので買い換えをしました。ハイトゲージはミツトヨですがこちらの製品でも問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハイトゲージの使用方法と注意事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/086/
2022-12-22

「ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする