エスコ
G 3/8"/ 75mm/0- 10KPa 微圧計
エスコ品番
EA729DW-10
ケース形状
A枠(立型つば無し)
直径(Φmm)
75
質量(g)
303
種類
微圧計
精度
±2.5%F.S.
接続ねじ
G(PF)3/8”
材質(ケース)
SUS304
精度(%)
±2.5F.S.(フルスケール)
使用流体
水、空気、油など
材質(接液部)
C3604/Crメッキ
圧力レンジ(kPa)
0~10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50192302
EA729DW-10
オープン
¥
7,900
¥
8,690
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください