エスコ
B7判/7mmx16行 メモ帳(黒/1冊)
撥水ペーパー使用で、雨の日や湿気の多い場所でも安心です。
サイズ
B7判(76×127mm)
色
黒
エスコ品番
EA762G-123
種類
リングメモ(ヨコ型)
罫
7mm×16行
中紙
40枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50259502
EA762G-123
オープン
¥
280
¥
308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください