エスコ
A6判/7mmx19行 メモ帳(黒/1冊)
撥水ペーパー使用で、雨の日や湿気の多い場所でも安心です。
サイズ
A6判(107×134mm)
色
黒
エスコ品番
EA762G-125
種類
リングメモ(ヨコ型)
罫
7mm×19行
中紙
40枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50259554
EA762G-125
オープン
¥
330
¥
363
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください