エスコ
76x127mm 防水メモ帳
防水仕様で濡れても紙が破れません。
色
ODグリーン
エスコ品番
EA762GC-1
材質
(表紙)プラスチック
寸法(mm)
76×127×7
種類
リングメモ(タテ型)
罫
6mm×17行
中紙
50枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50259868
EA762GC-1
オープン
¥
2,250
¥
2,475
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください