エスコ
101x152mm 防水メモ帳
防水仕様で濡れても紙が破れません。
色
ODグリーン
エスコ品番
EA762GC-2
材質
(表紙)プラスチック
寸法(mm)
102×152×7
種類
リングメモ(タテ型)
罫
6mm×22行
中紙
50枚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50259965
EA762GC-2
オープン
¥
2,360
¥
2,596
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください