エスコ 防 災 面(ヘルメット・イヤーマフ付) 防 災 面(ヘルメット・イヤーマフ付) (1件の商品レビュー) ヘルメット、イヤーマフ付フェイスガードです。 ヘッドベルトの長さ調整が可能です。伐採作業時の必需品です。 米国規格協会ANSIZ89.1-2009Type1,ClassE,G&C基準を満たしています。 材質 【ヘルメット】ポリプロピレン、【フェイスガード】ナイロンメッシュ エスコ品番 EA768HL-1 寸法(mm) 【フェイスガード】310×180(H) 質量(g) 760 頭部寸法(mm) 540〜630 遮音値(dB) 25 内容量 1個 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 EA768HL-1 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷関連 数量 50285314 EA768HL-1 ¥8,800 1 ¥8,800 ¥9,680 (税込) ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ安全保護具・作業服・安全靴安全保護具メガネシールド(防災面)かぶり型 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. マルチセーフティーヘルメット 新ダイワ 税込¥10,769 ¥9,790 (1) 2. 山林用 完全ガードヘルメット バトラー工業 税込¥4,389 ¥3,990 (12) 3. ヘルメット取付型イヤーマフ(クラリティ) Howard Leight(ハワードレイト) 税込¥5,489〜 ¥4,990〜 (2) 4. 杣 安全ヘルメットB 墜落時保護&飛来落下物保護用(イヤーマフ&フェイスガード付) WAKO(和光商事) 税込¥10,989 ¥9,990 (0) 5. 超高性能ヘルメット ヴェンティー トーヨーセフティー 税込¥3,399 ¥3,090 (131) 6. 高性能ヘルメット OREGON 税込¥8,789 ¥7,990 (4) 7. ヘルメット取付け型防災面 TRUSCO 税込¥2,234 ¥2,031 (9) 8. ヘル面ガード(ヘルメット用) 三陽金属(ERBA) 税込¥2,189 ¥1,990 (20) 9. シールド付ヘルメット ヴェンティープラス トーヨーセフティー 税込¥4,829〜 ¥4,390〜 (102) 10. 406x203mm フェイスガード・スクリーン(ポリカーボネート) エスコ 税込¥4,004 ¥3,640 (0) 11. フォレストヘルメット ファンクショナル 一式 ハスクバーナ 税込¥11,990 ¥10,900 (2) 12. イヤーマフ(超薄型軽量タイプ) スリーエム(3M) 税込¥3,509 ¥3,190 (20) 13. アンボ 頭・顔・耳3点セット No.3161 トーヨーセフティー 税込¥7,689 ¥6,990 (1) 14. 防災面 モノタロウ 税込¥934 ¥849 (55) 15. チャップスU ファンクショナル ハスクバーナ 税込¥14,069 ¥12,790 (5) 16. チェンソー・刈払用ヘルメットシステム サムライレジェンド 税込¥9,339〜 ¥8,490〜 (0) 17. イヤーマフ(極度騒音作業タイプ) スリーエム(3M) 税込¥4,609 ¥4,190 (29) 18. ヘルメット取付型 3次元曲面フェイスシールド トーヨーセフティー 税込¥3,289 ¥2,990 (24) 19. ポリカ製防災面 FSH 理研オプテック 税込¥2,739〜 ¥2,490〜 (10) 20. ヘルメット用フェイスガード SU 税込¥2,519 ¥2,290 (4) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: 用途: 林業間伐作業用 商品は問題ありませんが、組み立てに時間がかかりました、日本語の組立図でもあると嬉しい。 これは注文コード 50285314 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2019-04-04] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: 用途: 林業間伐作業用 商品は問題ありませんが、組み立てに時間がかかりました、日本語の組立図でもあると嬉しい。 これは注文コード 50285314 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: [2019-04-04]